Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP7,2-12 / 12V 7,2Ah Blei Akku mit VdS Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower MP7,2-12 / 12V 7,2Ah Blei Akku mit VdS Zulassung
Multipower MP7,2-12 / 12V 7,2Ah Blei Akku mit VdS Zulassung
Artikel-Nr.:
     1495-2119
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP7.2-12
EAN/GTIN:
     4260476411137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku
Wartungsfreier Bleiakku (Blei / Vlies - Technologie) von Multipower. Zyklentyp für den Einsatz z.B. in Rollstühlen und Caddies geeignet für den täglichen Gebrauch welche zyklisch be- und entladen werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
7,2 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
151 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
102 mm
Gewicht:
2.4 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
588
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 16,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,65*
€ 16,78*
2 Tage
52
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 19,62*
3 Tage
25
€ 5,00*
ab € 13,05*
€ 19,69*
Lager 1495
11
€ 7,90*
ab € 15,1824*
€ 20,8624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,8624*
€ 24,8263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,5724*
€ 24,4812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,6724*
€ 22,2202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9324*
€ 20,1496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4824*
€ 19,6141
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1824*
€ 18,0671
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.