Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP3.2-12 3,2Ah 12V Bleiakku / AGM NP 3.2-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa NP3.2-12 3,2Ah 12V Bleiakku / AGM NP 3.2-12
Yuasa NP3.2-12 3,2Ah 12V Bleiakku / AGM NP 3.2-12
Artikel-Nr.:
     1495-2728
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP3.2-12
EAN/GTIN:
     4040849485640
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Bleibatterie der Marke Yuasa
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
3,2 Ah
Anschluss:
Faston +/-4,8mm
Länge:
134 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
1.2 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
858
€ 11,00*
ab € 13,91*
€ 19,81*
17 Tage
92
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 20,24*
€ 6,90*
ab € 16,69*
€ 23,12*
€ 4,00*
ab € 18,92*
€ 26,23*
Lager 1495
18
€ 7,90*
ab € 21,1529*
€ 28,9929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,9929*
€ 34,5016
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,7829*
€ 34,2517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,9129*
€ 29,6464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,5729*
€ 28,0518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,0129*
€ 27,3854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,1529*
€ 25,172
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.