Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS 14500 AA Lithium-Batterie 3,6V 2600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saft LS 14500 AA Lithium-Batterie 3,6V 2600mAh
Saft LS 14500 AA Lithium-Batterie 3,6V 2600mAh
Artikel-Nr.:
     1495-2843
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14500
EAN/GTIN:
     4250889625023
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Saft LS 14500 Lithium-Thionylchlorid 3,6V AA Industriezelle
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-SOCI2
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
2,6 Ah
Breite:
14.5
Höhe:
50.5
Gewicht:
0.016 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1684
pro Stück
€ 11,00*
ab € 2,45*
€ 3,52*
Lager 1495
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,6659*
€ 3,8359*
11 Tage
415
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,50*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,58*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,60*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8359*
€ 4,5647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7859*
€ 4,5052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7459*
€ 4,4576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3559*
€ 3,9935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0759*
€ 3,6603
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6659*
€ 3,1724
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
€ 3,19*
Zubehör
Saft
LS17330
€ 6,39*
Zubehör
Storacell
12AAOR
€ 9,67*
Zubehör
Storacell
12AATB
€ 9,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
€ 8,67*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
€ 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.