Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 6V 1600mAh NiMH F5x1 D-Zellen Reihenbauform / Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 6V 1600mAh NiMH F5x1 D-Zellen Reihenbauform / Kabel
Akku Pack 6V 1600mAh NiMH F5x1 D-Zellen Reihenbauform / Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-3179
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q3179
EAN/GTIN:
     4250889601089
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku 1600mah
nimh akku
Akkupack für Notbeleuchtungen, Sicherheitssysteme und Werkzeuge
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
1,6 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
73 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.