Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 3,6V 4000mAh NiMH 4/3 A Zellen Pyramide / Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 3,6V 4000mAh NiMH 4/3 A Zellen Pyramide / Kabel
Akku Pack 3,6V 4000mAh NiMH 4/3 A Zellen Pyramide / Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-3209
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q3209
EAN/GTIN:
     4250889601300
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku
Akkupack für Notbeleuchtungen, Sicherheitssysteme und Werkzeuge
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
4 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
70 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,8265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,2315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.