Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 3,6V 1500mAh Reihe NiCd F3x1 Sub-C Hochtemperaturzellen / Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 3,6V 1500mAh Reihe NiCd F3x1 Sub-C Hochtemperaturzellen / Kabel
Akku Pack 3,6V 1500mAh Reihe NiCd F3x1 Sub-C Hochtemperaturzellen / Kabel
Akku Pack 3,6V 1500mAh Reihe NiCd F3x1 Sub-C Hochtemperaturzellen / Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-3211
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q3211
EAN/GTIN:
     4250889601324
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku
Akkupack für Notbeleuchtungen und Sicherheitssysteme - Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Alarmsystemen und medizinischen Geräten.
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
1,5 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
69 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,4804*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4804*
€ 8,9017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3004*
€ 8,6875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0304*
€ 8,3662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4404*
€ 7,6641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3304*
€ 7,5332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,0504*
€ 6,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quality Batteries
Q3160
€ 12,86*
Ähnlich
Quality Batteries
Q9879622
€ 22,93*
Ähnlich
Quality Batteries
Q401077
€ 27,8338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.