Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LH-80W 12V 20Ah Blei-Vlies-Akku AGM VRLA Hochstrom USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LH-80W 12V 20Ah Blei-Vlies-Akku AGM VRLA Hochstrom USV
Q-Batteries 12LH-80W 12V 20Ah Blei-Vlies-Akku AGM VRLA Hochstrom USV
Q-Batteries 12LH-80W 12V 20Ah Blei-Vlies-Akku AGM VRLA Hochstrom USV
Artikel-Nr.:
     1495-400118
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12LH-80W
EAN/GTIN:
     4250889610968
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Bei den Quality-Batteries-Hochstromakkus handelt es sich um AGM Akkus (Blei-Vlies) mit hervorragenden Hochstromeigenschaften, der speziell für USV-Anlagen und Notstromanlagen (UPS), entwickelt wurde. Der Akku ist eine Alternative zu der Batterie Fiamm 12FGH65.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
20 Ah
Anschluss:
F3 (Flag)
Schaltung:
0
Länge:
181 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
167 mm
Gewicht:
6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,197*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,587*
€ 56,6285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,527*
€ 54,1771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,547*
€ 51,8209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,447*
€ 50,5119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,087*
€ 47,7035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,197*
€ 40,6944
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,9174*
Zubehör
Quality Batteries
BL125
ab € 27,6719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.