Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide ER650 Dual 12V 142Ah Starterbatterie und Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide ER650 Dual 12V 142Ah Starterbatterie und Versorgungsbatterie
Exide ER650 Dual 12V 142Ah Starterbatterie und Versorgungsbatterie
Exide ER650 Dual 12V 142Ah Starterbatterie und Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-400441
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ER650
EAN/GTIN:
     3661024036221
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Versorgungsbatterie und Starterbatterie 142Ah 650Wh

Anwendung:
Für die gängigsten Wohnmobile und Wohnwagen, Boote, Freizeitfahrzeuge

Vorteile:
- Wartungsarm
- In speziellen Kastentypen eingebaut
- Sichere Gasableitung
- Geringe Gasemission
- Senkrechter Einbau

Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
142 Ah
Anschluss:
ER650
Schaltung:
1
Strom:
850 A
Länge:
350
Breite:
175
Höhe:
290
Gewicht:
35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,01*
€ 251,45*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,1039*
€ 252,0939*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,0939*
€ 299,9917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,9139*
€ 299,7775
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,8739*
€ 268,7899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,1539*
€ 258,4131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,1039*
€ 240,5036
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 7,85*
Zubehör
Ctek
56-734
ab € 210,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,20*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.