Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic OPzS Block 6V 6 OPzS 300 LA 6V 300Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic OPzS Block 6V 6 OPzS 300 LA 6V 300Ah
Exide Classic OPzS Block 6V 6 OPzS 300 LA 6V 300Ah
Artikel-Nr.:
     1495-400475
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NVZS060300WC0FB
EAN/GTIN:
     4250889628376
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie
Classic OPZS-Batterien sind seit vielen Jahrzehnten bewährte Energielieferanten, die durch Robustheit, extrem lange Gebrauchsdauer und hohe Betriebssicherheit bestechen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
300 Ah
Anschluss:
F-M8
Schaltung:
1
Länge:
381 mm
Breite:
204 mm
Höhe:
358 mm
Gewicht:
63 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 588,782*
€ 673,202*
999 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,52*
€ 678,20*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,202*
€ 801,1104
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,032*
€ 792,5781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,852*
€ 743,5739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,682*
€ 727,9016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,782*
€ 700,6506
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.