Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic OPzS Solar Block OPzS Solar 140 12V 140Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic OPzS Solar Block OPzS Solar 140 12V 140Ah
Exide Classic OPzS Solar Block OPzS Solar 140 12V 140Ah
Artikel-Nr.:
     1495-400483
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NVSL120140WC0FA
EAN/GTIN:
     4250889628383
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie
Classic OPZS-Batterien sind seit vielen Jahrzehnten bewährte Energielieferanten, die durch Robustheit, extrem lange Gebrauchsdauer und hohe Betriebssicherheit bestechen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
140 Ah
Anschluss:
F-M8
Schaltung:
1
Länge:
273
Breite:
204
Höhe:
358
Gewicht:
45 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1.000 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 463,30*
€ 585,63*
Lager 1495
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 660,53*
€ 724,81*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,81*
€ 862,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,79*
€ 855,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,42*
€ 839,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,09*
€ 820,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,53*
€ 786,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.