Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LS-3.4 12V 3,4Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LS-3.4 12V 3,4Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-3.4 12V 3,4Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-3.4 12V 3,4Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-3.4 12V 3,4Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-3.4 12V 3,4Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-3.4 12V 3,4Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-400607
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12LS-3.4
EAN/GTIN:
     4250889610104
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Bei der Q-Batteries LS-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie), die besonders für Stand-by-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Sicherheitstechnik, Brandmeldetechnik, USV und UPS, entwickelt wurden. Der 12LS-3.4 ist eine sinnvolle Alternative zum Panasonic LC-R123R4PG, Fiamm FG20341, Powersonic 1230 und Multipower MP3,4-12.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
3,4 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
134 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
67 mm
Gewicht:
1.35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,1793*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6693*
€ 17,4565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,5693*
€ 17,3375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,2993*
€ 17,0162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0993*
€ 15,5882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7093*
€ 15,1241
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1793*
€ 12,1134
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.