Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1495
>
Consumer
>
Industrie
>
Industrie Akkus
>
Artikel
NiCd C Zelle 2500mAh Hochtemperatur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-400616
Hersteller:
Quality Batteries
Herst.-Nr.:
Q400616
EAN/GTIN:
4250889633370
NiCd C Zelle 2500mAh Hochtemperatur
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
2,5 Ah
Breite:
25 mm
Höhe:
47
Gewicht:
0.07 kg
... >
Consumer
>
Industrie
>
Industrie Akkus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,9609*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0309*
€ 3,6068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8309*
€ 3,3688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7409*
€ 3,2617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5509*
€ 3,0356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4609*
€ 2,9285
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9609*
€ 2,3335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen