Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiCd D Zelle 4000mAh Hochtemperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiCd D Zelle 4000mAh Hochtemperatur
NiCd D Zelle 4000mAh Hochtemperatur
Artikel-Nr.:
     1495-400644
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     NiCd D Zelle 4000mAh
EAN/GTIN:
     4250889633387
NiCd D Zelle 4000mAh Hochtemperatur
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
4 Ah
Anschluss:
Flattop
Breite:
31 mm
Höhe:
58
Gewicht:
0.116 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,9664*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4664*
€ 5,315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2964*
€ 5,1127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1964*
€ 4,9937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0364*
€ 4,8033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7464*
€ 4,4582
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9664*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.