Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LA95 Professional DP AGM 12V 95Ah 850A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta LA95 Professional DP AGM 12V 95Ah 850A
Varta LA95 Professional DP AGM 12V 95Ah 850A
Varta LA95 Professional DP AGM 12V 95Ah 850A
Varta LA95 Professional DP AGM 12V 95Ah 850A
Varta LA95 Professional DP AGM 12V 95Ah 850A
Varta LA95 Professional DP AGM 12V 95Ah 850A
Artikel-Nr.:
     1495-400684
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     840095085
EAN/GTIN:
     4016987142738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku
Varta Professional DP AGM LA 95 12Volt 95Ah 850A/EN 840 095 085
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
95 Ah
Anschluss:
AP
Strom:
850 A
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
26.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 150,80*
€ 189,87*
Lager 1495
95
€ 7,90*
ab € 151,646*
€ 190,456*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,456*
€ 226,6426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,726*
€ 225,7739
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,816*
€ 211,601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,866*
€ 202,1405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,646*
€ 180,4587
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 8,01*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,20*
Zubehör
Ctek
56-256
ab € 105,05*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7231*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.