Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 12 OPzV sun power/ solar.power 1500 2V 1695Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 12 OPzV sun power/ solar.power 1500 2V 1695Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen
Hoppecke 12 OPzV sun power/ solar.power 1500 2V 1695Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen
Artikel-Nr.:
     1495-400742
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     3150555016
EAN/GTIN:
     4250889631628
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1442 Ah
Länge:
215 mm
Breite:
277 mm
Höhe:
710 mm
Gewicht:
94.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,19*
€ 1.509,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,52*
€ 1.494,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,10*
€ 1.443,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,47*
€ 1.408,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,97*
€ 1.373,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.