Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 12 OPzV sun power/ solar.power 1700 2V 1955Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 12 OPzV sun power/ solar.power 1700 2V 1955Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen
Hoppecke 12 OPzV sun power/ solar.power 1700 2V 1955Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen
Artikel-Nr.:
     1495-400743
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     3150555017
EAN/GTIN:
     4250889631635
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1955 Ah
Länge:
215
Breite:
277
Höhe:
710
Gewicht:
110 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.296,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,73*
€ 1.688,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,96*
€ 1.677,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,00*
€ 1.621,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,68*
€ 1.584,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,84*
€ 1.543,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.