Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar A602/370 2V 367Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar A602/370 2V 367Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Exide Sonnenschein Solar A602/370 2V 367Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-400769
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGS6020370HS0FC
EAN/GTIN:
     4250889629571
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Sonnenschein Solar-Batterien sind für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
367 Ah
Anschluss:
M8
Schaltung:
1
Länge:
126
Breite:
208
Höhe:
399
Gewicht:
23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,9672*
€ 377,4472*
1.000 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 310,55*
€ 390,32*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,4472*
€ 449,1622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,4772*
€ 444,4379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,3772*
€ 418,1389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,5572*
€ 404,0731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,9672*
€ 376,001
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.