Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Effekta BT 12-3,2 12V 3,2Ah Blei Akku / Blei-Vlies-Akku AGM VRLA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-400946
Hersteller:
EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
BT 12-3,2
EAN/GTIN:
4260433625539
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Effekta BT 12-3,2 12V 3,2Ah Blei Akku / Blei-Vlies-Akku AGM VRLA
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
3,2 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
134.5 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
65.5 mm
Gewicht:
1.3 kg
... >
Blei-Akkus
>
Standard Blei
>
Standard AGM Akkus
Weitere Suchbegriffe:
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
bleiakku 12v 3,2ah
,
blei akku
,
blei-akku 12v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,6486*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,3186*
€ 21,7991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,2786*
€ 21,7515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,2486*
€ 20,5258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,2986*
€ 19,3953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7086*
€ 18,6932
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6486*
€ 15,0518
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faston Adapter Set (2 Stück) 4,8mm Hülse auf 6,3mm Stecker
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen