| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-401073 Herst.-Nr.: Q401073 EAN/GTIN: 4250889601614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku Pack 7,2V 1500mAh für Notbeleuchtung D-Stab NiCd L3+ L3+10cm Brücke SC1500HTDieses Akkupack ist mit einer Spannung von 7.2 Volt ausgestattet. Die Kapazität des Produkts beträgt 1.5 Ah. Das Produkt hat die Größe SUB-C. Batterietyp L3x2 für Ihre AnwendungDas Produkt hat 6 Zellen und ist vom Typ L3x2. Robuste NiCd-Zellen für starke TemperaturschwankungenDer NiCd-Akku (Nickel-Cadmium) ist tolerant gegenüber Tiefenentladung und sehr widerstandsfähig. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd-Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Exakte Fertigung für lange LebensdauerAngeschlossen wird das Batteriepack per Kabel, Molex 09-93-0400. Durch gute Fertigung mit hochwertigen Zellen ist das Batteriepack lange haltbar. Ob die Batterie zu Ihrem Gerät passt, lesen Sie in der Betriebsanleitung nach. Akkupack für Ihren BedarfDieses Akkupack passt zu diesen Einsatzgebieten: Notleuchte Fluchtwegleuchte Rettungszeichen Notstrom Einzelbatterieleuchte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | NiCd | Spannung: | 7,2 Volt | Kapazität: | 1,5 Ah | Anschluss: | Molex 09-93-0400 | Länge: | 360 | Breite: | 23 | Gewicht: | 0.35 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |