Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachstecker
>
Artikel
Faston Adapter Set (2 Stück) 6,3mm Hülse auf 4,8mm Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-540
Hersteller:
Quality Batteries
Herst.-Nr.:
Q540
EAN/GTIN:
4250889629885
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh
Adapter für Batterien mit Faston 250 (6,3mm) auf Faston 187 (4,8mm)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.007 kg
... >
Lager 1495
>
Blei-Akku Zubehör
>
Adapter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,01*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Batteries 12LS-7.2 F2 12V 7.2Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Quality Batteries
12LS-7.2 F2
ab € 15,686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen