Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 2,4V 1800mAh Stab NiCd L2x1 Sub-C Hochtemperaturzellen / Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 2,4V 1800mAh Stab NiCd L2x1 Sub-C Hochtemperaturzellen / Kabel
Akku Pack 2,4V 1800mAh Stab NiCd L2x1 Sub-C Hochtemperaturzellen / Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-613
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q613
EAN/GTIN:
     4250889601713
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku 2,4v
Akkupack für Notbeleuchtungen und Sicherheitssysteme - Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Alarmsystemen und medizinischen Geräten.
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
2,4 Volt
Kapazität:
1,8 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
84 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0.085 kg
Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quality Batteries
Q9879513
ab € 9,22*
Ähnlich
Quality Batteries
Q9880152
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.