Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 24 OPzV 3000 / 2V 3140Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 24 OPzV 3000 / 2V 3140Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Hoppecke 24 OPzV 3000 / 2V 3140Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Artikel-Nr.:
     1495-631
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     24 OPzV 3000
EAN/GTIN:
     4250889631789
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
3140 Ah
Länge:
215
Breite:
580
Höhe:
815
Gewicht:
223 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.444,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.606,75*
€ 3.102,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.581,42*
€ 3.071,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.502,64*
€ 2.978,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.461,59*
€ 2.929,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.444,35*
€ 2.908,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.