Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LC-134 / 12V - 143Ah Blei Akku Zyklentyp AGM - Deep Cycle VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LC-134 / 12V - 143Ah Blei Akku Zyklentyp AGM - Deep Cycle VRLA
Q-Batteries 12LC-134 / 12V - 143Ah Blei Akku Zyklentyp AGM - Deep Cycle VRLA
Q-Batteries 12LC-134 / 12V - 143Ah Blei Akku Zyklentyp AGM - Deep Cycle VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-647
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12LC-134
EAN/GTIN:
     4250889611491
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die Batterien der Q-Batteries LC- und LCP-Serie mit der ventilregulierten AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) sind speziell auf den Einsatz von zyklischen Anwendungen zugeschnitten. Im Vergleich zu Gel-Batterien ist der Innenwiderstand bei den AGM-Akkus deutlich niedriger, wodurch sie bei Bedarf größere Strommengen an die Verbraucher liefern können. Durch den Einsatz spezieller Bleiplatten und eines besonderen Elektrolyts, weisen die Akkus eine hervorragende Lebensdauer und Zyklenfestigkeit auf.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
143 Ah
Anschluss:
F12 (M8)
Schaltung:
1
Länge:
340 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
285 mm
Gewicht:
43 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,376*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,246*
€ 350,1527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,166*
€ 340,5375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,546*
€ 304,0997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,496*
€ 300,4702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,376*
€ 278,9074
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-133
ab € 6,92*
Zubehör
Ctek
56-734
ab € 207,62*
Zubehör
Quality Batteries
Q10101
ab € 9,19*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.