| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-652 Herst.-Nr.: 12LC-260 EAN/GTIN: 4250889611644 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Batterien der Q-Batteries LC- und LCP-Serie mit der ventilregulierten AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) sind speziell auf den Einsatz von zyklischen Anwendungen zugeschnitten. Im Vergleich zu Gel-Batterien ist der Innenwiderstand bei den AGM-Akkus deutlich niedriger, wodurch sie bei Bedarf größere Strommengen an die Verbraucher liefern können. Durch den Einsatz spezieller Bleiplatten und eines besonderen Elektrolyts, weisen die Akkus eine hervorragende Lebensdauer und Zyklenfestigkeit auf. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | AGM | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 278 Ah | Anschluss: | F14 (M8) | Schaltung: | 4 | Länge: | 520 mm | Breite: | 268 mm | Höhe: | 225 mm | Gewicht: | 72.9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |