Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke trak bloc 6 TB 220 / 6V 220Ah (C5) wartungsfreie AGM Blockbatterie (F-M8 Anschluss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke trak bloc 6 TB 220 / 6V 220Ah (C5) wartungsfreie AGM Blockbatterie (F-M8 Anschluss)
Hoppecke trak bloc 6 TB 220 / 6V 220Ah (C5) wartungsfreie AGM Blockbatterie (F-M8 Anschluss)
Hoppecke trak bloc 6 TB 220 / 6V 220Ah (C5) wartungsfreie AGM Blockbatterie (F-M8 Anschluss)
Hoppecke trak bloc 6 TB 220 / 6V 220Ah (C5) wartungsfreie AGM Blockbatterie (F-M8 Anschluss)
Artikel-Nr.:
     1495-671
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     3213307220
EAN/GTIN:
     4250889632908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Blei-Akku
Bleiakku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
220 Ah
Anschluss:
F-M8
Schaltung:
diagonal
Länge:
308
Breite:
168
Höhe:
272
Gewicht:
40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,7867*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,4667*
€ 706,2254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,4767*
€ 699,0973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,0067*
€ 662,838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,6667*
€ 644,5834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,7867*
€ 606,6462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.