Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EP1200 Dual AGM Batterie 12V 140Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EP1200 Dual AGM Batterie 12V 140Ah
Exide EP1200 Dual AGM Batterie 12V 140Ah
Exide EP1200 Dual AGM Batterie 12V 140Ah
Exide EP1200 Dual AGM Batterie 12V 140Ah
Artikel-Nr.:
     1495-691
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EP1200
EAN/GTIN:
     3661024035958
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Duale Batterie zum Starten von Motoren und für den Einsatz von zyklischen Anwendungen

Anwendungsmöglichkeiten:

  • industrielle zyklische Anwendungen
  • Elektrische Fahrzeuge
  • Baufahrzeuge
  • Eigenschaften:

  • wartungsfrei, kein Nachfüllen von Wasser notwendig
  • geringe Selbstentladung
  • lange Lagerfähigkeit
  • seitlicher Einbau möglich
  • hohe Rüttelfestigkeit
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    140 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    700 A
    Länge:
    513
    Breite:
    189
    Höhe:
    223
    Gewicht:
    41 kg
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    25
    Frei Haus
    ab € 353,74*
    € 417,35*
    Lager 1495
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 355,62*
    € 417,89*
    4 Tage
    26
    € 5,00*
    ab € 330,75*
    € 421,19*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 417,89*
    € 497,2891
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 408,93*
    € 486,6267
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 379,53*
    € 451,6407
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 366,94*
    € 436,6586
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 355,62*
    € 423,1878
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Intact
    AP-AGM140
    ab € 340,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.