Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide ES1200 12V 110Ah Gel Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide ES1200 12V 110Ah Gel Batterie
Exide ES1200 12V 110Ah Gel Batterie
Exide ES1200 12V 110Ah Gel Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-699
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ES1200
EAN/GTIN:
     3661024035798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Dieser Bleigel-Akku als Versorgungsbatterie geeignet. Die Batterien wurden entwickelt, um die bestausgestattesten Wohnmobilen, Wohnwagen, Marine und Bootsanwendungen mit Energie zu versorgen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
110 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
2
Strom:
760 A
Länge:
285 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
230 mm
Gewicht:
40 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
Frei Haus
ab € 264,83*
€ 304,37*
15 Tage
99
Frei Haus
ab € 265,88*
€ 304,89*
Lager 1495
10
€ 7,90*
ab € 312,3626*
€ 356,5926*
€ 4,50*
ab € 320,29*
€ 367,48*
4 Tage
46
€ 5,00*
ab € 319,24*
€ 384,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,5926*
€ 424,3452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,3726*
€ 407,4234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,8226*
€ 392,4889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,3626*
€ 371,7115
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 7,84*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,20*
Zubehör
Ctek
56-708
ab € 130,75*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.