Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide ET950 Equipment 12V 135Ah Semitraktion Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide ET950 Equipment 12V 135Ah Semitraktion Versorgungsbatterie
Exide ET950 Equipment 12V 135Ah Semitraktion Versorgungsbatterie
Exide ET950 Equipment 12V 135Ah Semitraktion Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-705
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ET950
EAN/GTIN:
     3661024035897
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie

Versorgungsbatterie Exide ET950 12V 1350Ah

Die Equipment Batterien versorgen Boote und Wohnmobile mit Strom für Navigation, Sicherheit und Komfort. Die Batterien bieten eine hohe Zyklenfestigkeit und lange Lebensdauer

Vorteile:

  • wartungsarm, gelegendlich muss Wasser nachgefüllt werden
  • hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • mittlere Rüttelfestigkeit
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    135 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    700 A
    Länge:
    513
    Breite:
    189
    Höhe:
    223
    Gewicht:
    50 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 268,40*
    € 325,24*
    Lager 1495
    4
    € 7,90*
    ab € 269,83*
    € 325,84*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 325,84*
    € 387,7496
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 320,39*
    € 381,2641
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 302,14*
    € 359,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 291,59*
    € 346,9921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 269,83*
    € 321,0977
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ctek
    56-384
    ab € 7,85*
    Zubehör
    Ctek
    56-734
    ab € 210,17*
    Zubehör
    Quality Batteries
    Q10105
    ab € 6,20*
    Zubehör
    Quality Batteries
    Q9877301
    ab € 15,7731*
    Zubehör
    Äronix
    Q9877078
    ab € 2,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.