Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LS-17 12V 17Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LS-17 12V 17Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-17 12V 17Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-17 12V 17Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-17 12V 17Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-17 12V 17Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-17 12V 17Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-730
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12LS-17
EAN/GTIN:
     4250889610319
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Bei der Q-Batteries LS-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie), die besonders für Stand-by-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Sicherheitstechnik, Brandmeldetechnik, USV und UPS, entwickelt wurden. Alternative zu Powersonic PS 12170, Yuasa NP 17-12I, Panasonic LC-XD1217PG.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
17 Ah
Anschluss:
F13 (M5)
Länge:
181 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
167 mm
Gewicht:
5.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,0966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,6345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,6718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
98777255
ab € 0,46215*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,9174*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.