Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Electronics CR2016 Lithium Knopfzelle 3V (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Professional Electronics CR2016 Lithium Knopfzelle 3V (1er Blister)
Varta Professional Electronics CR2016 Lithium Knopfzelle 3V (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9190
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6016101401
EAN/GTIN:
     4008496276639
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Lithium Knopfzelle im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,087 Ah
Breite:
20 mm
Höhe:
1.6 mm
Gewicht:
0.003 kg
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,42*
23 Tage
12601
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,50*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,37*
€ 0,50*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,51*
Lager 1495
351
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,4945*
€ 0,6645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6645*
€ 0,7908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6045*
€ 0,7194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5845*
€ 0,6956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5245*
€ 0,6242
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4945*
€ 0,5885
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900248340
ab € 0,88*
Ähnlich
Energizer
248340
ab € 0,505*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04223 101 401
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
48054
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,0931*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.