Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Nassbatterie
>
Artikel
REMA Kodierstift grau (für Nassbatterie) 160A/ 320A Stecker und Dose
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9876672
Hersteller:
Rema
Herst.-Nr.:
75057-01
EAN/GTIN:
4250889637545
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
REMA Kodierstift grau (für Nassbatterie) 160A/ 320A Stecker und Dose
Weitere Informationen:
Strom:
160/320 A
Gewicht:
0.01 kg
... >
Blei-Akku Zubehör
>
Stecker
>
Einzelteile
Weitere Suchbegriffe:
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
blei-säure akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,2576*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2576*
€ 3,8765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1976*
€ 3,8051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1476*
€ 3,7456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0776*
€ 3,6623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7876*
€ 3,3172
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1776*
€ 2,5913
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.