Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Gelbatterie
>
Artikel
Q-Batteries 12PzV-100 Traktions-Block-Batterie 12V 100Ah (10h) Gel-Panzerplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9876703
Hersteller:
Quality Batteries
Herst.-Nr.:
12PzV100
EAN/GTIN:
4250889600389
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Die PzV Traktionsbatterien von Q-Batteries wurde für Anwendungen konzipiert, bei denen es auf besonders hohe Zyklenzahlen und lange Lebensdauer ankommt. Sie sind für Hebebühnen, Reinigungsmaschinen und Flurförderzeuge geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
100 Ah
Anschluss:
F12 (M8)
Länge:
407 mm
Breite:
177 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
37 kg
... >
Blei-Akkus
>
Zyklen Akkus
>
SolarAkkus
Weitere Suchbegriffe:
Gel Akku
,
Gel-Batterie
,
Gelbatterie
,
bleigel akku 12v 100ah
,
bleigel akku
,
bleigel akku 12v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 421,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,06*
€ 592,6914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,09*
€ 580,8271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,94*
€ 546,1386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,37*
€ 532,3703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,22*
€ 501,2518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen