Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Nassbatterie
>
Artikel
Hawker Enersys PowerSafe 12 OPzS 1200 2V - 1320Ah (10h) Einzelzellen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9876937
Hersteller:
EnerSys
Herst.-Nr.:
12OPzS1200
EAN/GTIN:
4250889630584
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1320 Ah
Länge:
210 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
695 mm
Gewicht:
88 kg
... >
Blei-Akkus
>
Standard Blei
>
OPzS Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
enersys blei-akku
,
blei-säure akku
,
bleiakku 2v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,55*
€ 921,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,05*
€ 919,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,25*
€ 901,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,21*
€ 882,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,09*
€ 850,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen