Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe SBS 30 12V - 26Ah (10h)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe SBS 30 12V - 26Ah (10h)
Hawker Enersys PowerSafe SBS 30 12V - 26Ah (10h)
Hawker Enersys PowerSafe SBS 30 12V - 26Ah (10h)
Artikel-Nr.:
     1495-9877105
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     SBS30
EAN/GTIN:
     4250889631130
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
26 Ah
Anschluss:
M6
Länge:
250 mm
Breite:
97 mm
Höhe:
156 mm
Gewicht:
9.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,26*
€ 222,49*
Frei Haus
ab € 234,95*
€ 298,98*
€ 4,50*
ab € 245,87*
€ 302,67*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,49*
€ 264,7631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,88*
€ 262,8472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,73*
€ 237,6787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,04*
€ 226,1476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,26*
€ 212,1294
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR60-12
€ 93,26*
Zubehör
Friwo
7934332
€ 100,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.