Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Hawker Enersys PowerSafe SBS 130 6V - 132Ah (10h)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9877109
Hersteller:
EnerSys
Herst.-Nr.:
SBS130
EAN/GTIN:
4250889631116
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
132 Ah
Länge:
200 mm
Breite:
208 mm
Höhe:
239 mm
Gewicht:
22.7 kg
... >
Blei-Akkus
>
Standard Blei
>
Hochstrom AGM
Weitere Suchbegriffe:
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
blei-akku 6v
,
blei akku
,
enersys blei-akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,05*
€ 580,7795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,83*
€ 578,1377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,76*
€ 529,2644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,07*
€ 517,7333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,96*
€ 492,6124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen