Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Hawker Enersys PowerSafe Front Terminal 12V190F 12V - 190Ah (10h) Block
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9877136
Hersteller:
EnerSys
Herst.-Nr.:
12V190F
EAN/GTIN:
4250889630997
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Durchführungsklemmenleiste
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
190 Ah
Anschluss:
M6 M
Länge:
561 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
316 mm
Gewicht:
57.3 kg
... >
Blei-Akkus
>
Standard Blei
>
Frontterminal AGM
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattenklemme
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
bleiakku ladegerät 12v
,
leiterplattenklemme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 708,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,68*
€ 843,3292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,35*
€ 829,8465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,72*
€ 799,3468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,07*
€ 786,6733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,67*
€ 768,3473
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.