Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe V 12V45 12V - 46Ah (10h) Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe V 12V45 12V - 46Ah (10h) Block
Hawker Enersys PowerSafe V 12V45 12V - 46Ah (10h) Block
Artikel-Nr.:
     1495-9877138
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     12V45
EAN/GTIN:
     4250889631345
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
46 Ah
Länge:
218 mm
Breite:
164 mm
Höhe:
204 mm
Gewicht:
18.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,23*
€ 417,9637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,31*
€ 409,7289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,65*
€ 385,1435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,32*
€ 379,9908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,41*
€ 353,9179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.