Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic OPzS 2V 14 OPzS 1750 LA 2V 1800Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic OPzS 2V 14 OPzS 1750 LA 2V 1800Ah
Exide Classic OPzS 2V 14 OPzS 1750 LA 2V 1800Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9877286
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NVZS021750WC0FA
EAN/GTIN:
     4250889628086
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie
Classic OPZS-Batterien sind seit vielen Jahrzehnten bewährte Energielieferanten, die durch Robustheit, extrem lange Gebrauchsdauer und hohe Betriebssicherheit bestechen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1800 Ah
Anschluss:
F-M8
Schaltung:
2
Länge:
212
Breite:
277
Höhe:
836
Gewicht:
114 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.090,52*
€ 1.226,38*
999 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,34*
€ 1.422,12*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,38*
€ 1.459,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,51*
€ 1.454,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,14*
€ 1.397,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,71*
€ 1.356,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,52*
€ 1.297,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.