Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallwasserbehälter 30l mit Auslaufhahn, Fließanzeiger mit Filter, Schlauch (4m) und Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fallwasserbehälter 30l mit Auslaufhahn, Fließanzeiger mit Filter, Schlauch (4m) und Kupplung
Fallwasserbehälter 30l mit Auslaufhahn, Fließanzeiger mit Filter, Schlauch (4m) und Kupplung
Fallwasserbehälter 30l mit Auslaufhahn, Fließanzeiger mit Filter, Schlauch (4m) und Kupplung
Fallwasserbehälter 30l mit Auslaufhahn, Fließanzeiger mit Filter, Schlauch (4m) und Kupplung
Artikel-Nr.:
     1495-9877304
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9877304
EAN/GTIN:
     4250889620455
Suchbegriffe:
Batterie-Flasche
Batterie-Nachfüllflasche
Batterieflasche
Batterienachfüllbehälter
Kanister zum Auffüllen von Staplerbatterien oder Traktionbatterien mit Aquamatik System. Der Kanister wird komplett mit Schlauch, Fließanzeiger, Filter und Kupplung ausgeliefert. Der Behälter wird mindestens 3,0 Meter über der Oberkante der Batterie in ein passendes Regal gestellt oder mit einer entsprechenden Halterung an der Wand befestigt, damit der notwendige Wasserdruck aufgebaut werden kann. Auch kann der Wasserkanister vor dem Befüllen auf einer Palette in die erforderliche Höhe gefahren werden.
Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
290 mm
Gewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,2852*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,8452*
€ 89,0658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,2852*
€ 86,0194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,9952*
€ 80,9143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,6452*
€ 79,3078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,2852*
€ 68,1694
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877436
ab € 71,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.