Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Gabelstapler- Ladegerät 50Hz 48V 100A 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Gabelstapler- Ladegerät 50Hz 48V 100A 3-phasig
Q-Batteries Gabelstapler- Ladegerät 50Hz 48V 100A 3-phasig
Q-Batteries Gabelstapler- Ladegerät 50Hz 48V 100A 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9877876
Hersteller:
     T.C.E. Srl
Herst.-Nr.:
     SE48100
EAN/GTIN:
     4250889617646
Artikeldatenblatt
Das preisgünstige und robuste Q-Batteries 3-Phasen-Ladegerät ist optimal ausgelegt für das Laden von 48V Blei-Säure Batterien in Flurförderzeuge (z.B. Gabelstapler, Schlepper, Transportwagen) welche im Einschichtbetrieb eingesetzt werden. Diese Ladegerät arbeitet microprozessor-gesteuert und somit sehr effektiv und wirtschaftlich, so dass Lebensdauer der Batterie und verfügbare Kapazität erheblich verbessert und optimiert werden.  
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
500-600 Ah
Strom:
100 A
Länge:
400 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
607 mm
Gewicht:
72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 750,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,69*
€ 893,3211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,88*
€ 880,4572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,52*
€ 837,1888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,60*
€ 814,674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,77*
€ 777,9863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.