Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Batterieverbinder
>
Artikel
Flachverbinder Batterieverbinder 41mm M6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9879072
Hersteller:
Quality Batteries
Herst.-Nr.:
Q9879072
EAN/GTIN:
4250889619695
Suchbegriffe:
Batterieverbinder
Flachverbinder
flachverbinder
Flachverbinder Batterieverbinder 41mm M6
Weitere Informationen:
Anschluss:
M6
Länge:
56 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
1
Gewicht:
0.1 kg
... >
Lager 1495
>
Blei-Akku Zubehör
>
Verbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polkappen Paar für Flachverbinder klein bis 17mm
Quality Batteries
Q2390
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen