Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Autobatterie Q80P 12V 80Ah 640A, wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Autobatterie Q80P 12V 80Ah 640A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q80P 12V 80Ah 640A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q80P 12V 80Ah 640A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q80P 12V 80Ah 640A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q80P 12V 80Ah 640A, wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     1495-9879293
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     580 43
EAN/GTIN:
     4250889617325
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Q-Batteries Starterbatterie ist eine auf die Bedürfnisse moderner Fahrzeuge, wie Autos, LKW, Transporter, Boote u.v.m. zugeschnittene Batterie und verfügt über brilliante Starteigenschaften und gleichbleibend hohe Leistung während der gesamten Lebensdauer. Dank der SMF Technologie (Sealed Maintenance Free) ist die Batterie wartungsfrei hinsichtlich des Auffüllens von Wasser. Die Batterien sind ab Werk vorgeladen und sofort einsatzbereit. Die Batterie ist eine Alternative zu Varta F19.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
710 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,32*
€ 133,6608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,64*
€ 132,8516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,33*
€ 128,9127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,08*
€ 121,4752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,2797
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,20*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877331
ab € 3,61*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.