Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levelsensor mit externer LED am Stecker 77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levelsensor mit externer LED am Stecker 77mm
Levelsensor mit externer LED am Stecker 77mm
Artikel-Nr.:
     1495-9879315
Hersteller:
     Abertax
Herst.-Nr.:
     Q9879315
EAN/GTIN:
     4250889637798

Levelsensor mit externer LED am Stecker 77mm

Der Level Sensor zeigt mit Hilfe einer externen LED am Stecker den Säurestand in Blei-Säure-Batterien an. Bei genügend Säure in der Batterie leuchtet die Lampe grün. Sobald die Lampe rot blinkt muss destilliertes Wasser aufgefüllt werden. Die Versorgungsleitungen kommen durch Gummidichtungen aus dem wasserdichten und säurefesten Gehäuse des Sensors. Mit Hilfe der externen LED kann die Anzeige bei verbauten Batterien entsprechend in den Sichtbereich,  z.B. Fahrerbereich, gelegt werden.

 

Technische Daten:

Versorgungsspannung 12V (6x2V Zellen)
Stromverbrauch <20mA
Temperaturbereich -25...+80°C

 

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,3134*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,4234*
€ 263,4938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,9234*
€ 248,6188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,0634*
€ 234,5054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,3134*
€ 212,1929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.