Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trojan T-105 6V 225Ah Autopol deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trojan T-105 6V 225Ah Autopol deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan T-105 6V 225Ah Autopol deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan T-105 6V 225Ah Autopol deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan T-105 6V 225Ah Autopol deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Artikel-Nr.:
     1495-9879417
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     T105 EAPT
EAN/GTIN:
     4250889619442
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien
Trojan T-105 6V 225Ah Autopol deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
225 Ah
Anschluss:
EAPT
Länge:
262 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
281 mm
Gewicht:
28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,93*
€ 286,7067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,68*
€ 286,4092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,60*
€ 275,604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,92*
€ 265,2748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,46*
€ 240,9274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.