Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku für RBC25 - komplettes Batterie-Modul zum Austausch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku für RBC25 - komplettes Batterie-Modul zum Austausch
Ersatz-Akku für RBC25 - komplettes Batterie-Modul zum Austausch
Ersatz-Akku für RBC25 - komplettes Batterie-Modul zum Austausch
Ersatz-Akku für RBC25 - komplettes Batterie-Modul zum Austausch
Artikel-Nr.:
     1495-9879445
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879445
EAN/GTIN:
     4250889626167
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Der Batterie-Satz ist konfektioniert, montagefertig, vollgeladen und kann als Plug-and-Play Modul sofort getauscht werden. Bei diesem Modul handelt es sich nicht um die Original RBC25, sondern um ein hochwertiges Ersatzprodukt. Der Ersatzakku RBC25 ist passend für folgende USV-Modelle: SU1400RMXLI3U, SU1400RMXL3U, SU1400RMXLIB3U
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
14,4 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Länge:
151 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
94 mm
Gewicht:
11.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,9465
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,2682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,7835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,4916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.