Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trojan 30XHS 12V 130Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen UT_Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROJAN Deep-Cycle 30XHS 12V 105Ah (c5) Blei/Säure Traktionsbatterie
TROJAN Deep-Cycle 30XHS 12V 105Ah (c5) Blei/Säure Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9879472
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     30XHS
EAN/GTIN:
     4250889635060
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien
Trojan 30XHS 12V 130Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
130 Ah
Anschluss:
UT
Länge:
355 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
256 mm
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
9 Tage
28
€ 7,90*
ab € 289,765*
€ 356,465*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 320,05*
€ 416,65*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,465*
€ 424,1934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,925*
€ 402,1308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,955*
€ 370,0365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,385*
€ 359,8382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,765*
€ 344,8204
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.