Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
A Batterie
>
Artikel
Batteriepack Saft LS17500 Lithium Batterie 3,6V 3,6Ah JST RM 2,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9879538
Hersteller:
Quality Batteries
Herst.-Nr.:
Q9879538
EAN/GTIN:
4250889644024
Suchbegriffe:
A Batterie
Batterie A
Batterie R23
Akku-Packs
Batteriepack Saft LS17500 Lithium Batterie 3,6V 3,6Ah JST RM 2,5 mm
Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
1,7 Ah
Anschluss:
100mm Kabel+Stecker JST RM 2,5 mm (2-polig)
Gewicht:
0.1 kg
... >
Lager 1495
>
Consumer
>
Batteriepacks
Weitere Suchbegriffe:
Akkupack
,
Batteriepack
,
akkupack 3,6v 1,7ah
,
akku-packs 3,6v
,
akku packs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen