Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP0,8-12 /12V 0,8Ah Blei Akku Heim & Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower MP0,8-12 /12V 0,8Ah Blei Akku Heim & Haus
Multipower MP0,8-12 /12V 0,8Ah Blei Akku Heim & Haus
Artikel-Nr.:
     1495-9879590
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP0.8-12H
EAN/GTIN:
     4260476410970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Multipower MP0.8-12 12V - 0,8Ah Blei Akku mit Molex Stecker

Ersatzakku für Solar Rolläden des Herstellers Heim & Haus

Vorteile:
- wartungsfrei ventilreguliert
- sehr geringe Selbstentladung
- lange Lebensdauer bis zu 5 Jahren
- leichter Versand, da kein Gefahrengut
- Lade-Spannung: 14,4 to 15,0V
- Max. Lade-Strom: 0,24A

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
0,8 Ah
Anschluss:
Molex
Länge:
96 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
62 mm
Gewicht:
0.6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 13,62*
14 Tage
221
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,65*
3 Tage
6
€ 5,00*
ab € 9,96*
€ 15,39*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 16,15*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,0724*
€ 18,6824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,6824*
€ 22,2321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,3624*
€ 21,8513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,1224*
€ 20,3757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,6924*
€ 18,674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,9124*
€ 17,7458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,0724*
€ 15,5562
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quality Batteries
Q9880395
ab € 4,7691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.