Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK Sanyo Ni-MH 2150mAh HR-4/5Au 4/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDK Sanyo Ni-MH 2150mAh HR-4/5Au 4/5A
FDK Sanyo Ni-MH 2150mAh HR-4/5Au 4/5A
Artikel-Nr.:
     1495-9879688
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     SHR-4/5AU
EAN/GTIN:
     4042883064577
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Sanyo (FDK) Ni-MH 2150mAh HR-4/5Au 4/5A

Anwendungsgebiete:
- Werkzeugakkus
- Medzintechnische Anwendungen
- Hochtemperaturanwendungen für Notleuchten
- sonstige Anwendungen

Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
2,15 Ah
Länge:
43 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
0.055 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
126
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 3,31*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,26*
6 Tage
60
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 8,03*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.