Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Kranfunksteuerung HBC FUB9NM FUB05AA 6V 700mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Kranfunksteuerung HBC FUB9NM FUB05AA 6V 700mAh NiMH
Akku für Kranfunksteuerung HBC FUB9NM FUB05AA 6V 700mAh NiMH
Akku für Kranfunksteuerung HBC FUB9NM FUB05AA 6V 700mAh NiMH
Artikel-Nr.:
     1495-9879959
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879959
EAN/GTIN:
     4250889639457
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
NIMH Akku

Ersatzakku kompatibel mit HBC
HBC FUB05AA, FuB5AA, FuB05XL, Fub9NM, BA203000, BA205030, BA206030, BA209000, BA209060, BA209061, BA225000, BA225030, FBFUB09N, FUB 9NM 6V, FUB9NM, Linus 4, Linus 6,  Micron 6
Radiomatic Eco, Remote Control Crane Truck Driving, Micron 4, Spectrum 1, Spectrum 2, Spectrum A, Spectrum B, Technos
 
Bei dem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, jedoch kein Original.

Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
0,7 Ah
Länge:
57 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
0.11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.